INTERCABLE SRL - INRAV3920-E COLTELLO CON LAMA PESANTE CAMBILE ENEL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Taglierino - sì
Forma della lama - Lineare
Coltello per cavi - sì
Lunghezza della lama - 50 mm
Con interblocco - no
Confezione
1 PZ
EAN
8014212036254
Codice prodotto
INRAV3920-E
Cod. produttore
AV3920-E
Produttore
INR
Taglierino:
sì
Forma della lama:
Lineare
Coltello per cavi:
sì
Lunghezza della lama:
50 mm
Con interblocco:
no
Lunghezza complessiva:
200 mm
Materiale dell'impugnatura:
Plastica
Con lama a slitta:
sì
Materiale lama:
Acciaio Inox
Pieghevole / Richiudibile:
no
Con raschietto:
sì
Ritorno automatico:
no
Con copertura di protezione:
sì
Isolamento 1000 V:
sì
Estensibile:
no