pagina iniziale

INTERCABLE SRL - INRAV3825 COLTELLO SPELLAFILI MULTI D 4-28 MM E SP

INTERCABLE SRL
copiacopia
INTERCABLE SRL - INRAV3825 COLTELLO SPELLAFILI MULTI D 4-28 MM E SP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro di spelatura - 4...28 mm

  • Profondità di intaglio regolabile -

  • Taglio longitudinale -

  • Taglio tondo -

  • Lame intercambiabili - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014212316240

Codice prodotto

INRAV3825

Cod. produttore

AV3825

Produttore

INR

Diametro di spelatura:

4...28 mm

Profondità di intaglio regolabile:

Taglio longitudinale:

Taglio tondo:

Lame intercambiabili:

no

Sezione di spelatura:

0.5...6 mm²

Taglio a spirale:

no

Per sguainare con rapidità cavi circolari con diametro da 4 a 28 mm, inserti laterali per spellare facilmente cavi da 0,5 a 6mmq