INTERCABLE SRL - INRAP60-1I UTENSILE OLEODINAMICO AP60-1 CON 9 MATRI


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per - Applicazioni varie
Forma della matrice di crimpaggio - Universale (inserti intercambiabili)
Sezione - 6...240 mm²
Modello / Funzionamento - Idraulico a batteria
Inserti intercambiabili - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8014212358776
Codice prodotto
INRAP60-1I
Cod. produttore
AP60-1I
Produttore
INR
Adatto per:
Applicazioni varie
Forma della matrice di crimpaggio:
Universale (inserti intercambiabili)
Sezione:
6...240 mm²
Modello / Funzionamento:
Idraulico a batteria
Inserti intercambiabili:
sì
Lunghezza:
329 mm
Numero di inserti in dotazione:
9
Con ritorno automatico:
no
Pressione:
60...60 kN