INTERCABLE SRL - INRAO0511 VALIGIA EUROTROLLEY


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero totale di utensili - 14
Numero di cacciaviti a croce Phillips (PH) - 4
Numero di cacciaviti a taglio - 5
Confezione - Borsa / Tasca
Numero di pinze - 1
Confezione
1 PZ
EAN
8014212222923
Codice prodotto
INRAO0511
Cod. produttore
AO0511
Produttore
INR
Numero totale di utensili:
14
Numero di cacciaviti a croce Phillips (PH):
4
Numero di cacciaviti a taglio:
5
Confezione:
Borsa / Tasca
Numero di pinze:
1
Kit per elettricista:
sì
Numero di chiavi a brugola:
1
Numero di strumenti di misura:
2
Numero di tagliacavi:
1
Numero di utensili test:
2