INTERCABLE SRL - INRAO0108B VALIGIA IN RESINA INTERCABLE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Valigetta / Cassetta
Materiale - Plastica
Altezza - 200 mm
Con tracolla - no
Qualità del materiale - Poliestere
Confezione
1 PZ
EAN
8014212167941
Codice prodotto
INRAO0108B
Cod. produttore
AO0108B
Produttore
INR
Modello:
Valigetta / Cassetta
Materiale:
Plastica
Altezza:
200 mm
Con tracolla:
no
Qualità del materiale:
Poliestere
Larghezza:
460 mm
Con serratura:
sì
Profondità:
370 mm
Con separatore scomparti:
sì
Con schiuma:
no
Con serrature / Portalucchetto:
sì
Colore:
Nero
Colore rosso segnale (RAL 3001):
no
Scomparto amovibile:
no