INTERCABLE SRL - INRAO0108 VALIGIA INTERCABLE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero totale di utensili - 17
Numero di cacciaviti a croce Phillips (PH) - 2
Numero di cacciaviti a croce Pozidriv (PZ) - 2
Numero di cacciaviti a taglio - 5
Confezione - Valigetta / Cassetta
Confezione
1 PZ
EAN
8014212168382
Codice prodotto
INRAO0108
Cod. produttore
AO0108
Produttore
INR
Numero totale di utensili:
17
Numero di cacciaviti a croce Phillips (PH):
2
Numero di cacciaviti a croce Pozidriv (PZ):
2
Numero di cacciaviti a taglio:
5
Confezione:
Valigetta / Cassetta
Numero di pinze:
1
Kit per elettricista:
sì
Numero di chiavi a brugola:
1
Numero di martelli:
1
Numero di segatrici:
1
Numero di tagliacavi:
2
Numero di utensili test:
2


