pagina iniziale

INTERCABLE SRL - INRANP24/220 POMPA IDRAUL. A BATTERIA ANP 24/220

INTERCABLE SRL
copiacopia
INTERCABLE SRL - INRANP24/220 POMPA IDRAUL. A BATTERIA ANP 24/220

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello / Funzionamento - Pompa elettro-idraulica

  • Pressione nominale - 700 bar

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014212084071

Codice prodotto

INRANP24/220

Cod. produttore

ANP24/220

Produttore

INR

Modello / Funzionamento:

Pompa elettro-idraulica

Pressione nominale:

700 bar

Idonea per l’azionamento di teste oleodinamiche fino a pressioni di 700 bar/70 MPa. Caratteristiche: • alimentazione a batteria 24 V o da rete 230 V (50/60Hz) • portata communitabile a 2 velocità 0,4 l/min o 0,7 l/min • tasto a comando a distanza • rilascio della pressione in qualsiasi momento tramite comando a distanza (lunghezza cavo 5 m) • rilascio automatico della pressione al raggiungimento della forza massima • caricabatteria interno dotato di indicatore dello stato di carica della batteria • sistema di aggancio rapido con tappo parapolvere • dimensioni compatte • costruzione leggera. Dotazione: • pompa elettrooleodinamica ANP24/220 • pulsante di comando elettrico a distanza con cavo di collegamento lungo 5 m • cavo di collegamento lungo 3 m • tracolla per trasporto con proteggi spalla.