INTERCABLE SRL - INRAM0207 MULTIMETER-POCKET

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Indicazione / Visualizzazione - Digitale
Max tensione AC misurabile - 1000 V
Selezione di campo - Automatico
Display multiplo - no
Tensione di prova nominale 1000 V - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4021563671229
Codice prodotto
INRAM0207
Cod. produttore
AM0207
Produttore
INR
Indicazione / Visualizzazione:
Digitale
Max tensione AC misurabile:
1000 V
Selezione di campo:
Automatico
Display multiplo:
no
Tensione di prova nominale 1000 V:
sì
Misura della temperatura con termocoppia (TC):
no
Con misurazione della temperatura:
no
Test di continuità:
sì
Misura di resistenza a 4 fili (connessione Kelvin):
no
Misura della capacità:
no
Analisi delle armoniche / Misure Power Quality:
no
Misura della temperatura con termoresistenza (RTD):
no
Misura della frequenza:
no
Misura della conduttanza:
no
Misura dell'induttanza:
no
Misura di potenza e energia:
no
Interfaccia Bluetooth:
no
Grado di protezione (IP):
IP64
Ridimensionamento del grafico a barre lineare:
sì
Misura vero valore efficace (TRMS):
sì
Tensione di prova nominale 100 V:
sì
Tensione di prova nominale 500 V:
sì
Tensione di prova nominale 10 V:
sì
Tensione di prova nominale 50 V:
sì
Con misuratore di rumore (dB):
no
Tensione di prova nominale 250 V:
sì
Tensione massima categoria circuito di misura:
1000 V
Memoria valore massimo (MAX):
no
Misura del valore relativo (REL):
no
Misura della lunghezza di cavi:
no
Memoria misura più recente (HOLD):
no
Memoria picco massimo (PEAK):
sì
Test di simmetria di linea per connessioni a due fili a-b-E:
no
Memoria valore minimo (MIN):
no
Memoria dei valori misurati:
no
Interfaccia:
no
Categoria del circuito di misura:
CAT III (uso con carichi di potenza)
Misura velocità di rotazione:
no
Duty Cycle (ciclo di lavoro utile):
no
Interfaccia infrarossi (IR):
no
Interruttore automatico:
no
Alimentazione:
Batteria


