INTERCABLE SRL - INRAM0204 AC-TIVE FINDER HIGH SENS (VOLTSTICK)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione misurabile - 24...1000 V
Indicatore di tensione - LED
Tipo di test - 1 polo
Rilevatore di tensione senza contatto - sì
Lunghezza - 158 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4021563671151
Codice prodotto
INRAM0204
Cod. produttore
AM0204
Produttore
INR
Tensione misurabile:
24...1000 V
Indicatore di tensione:
LED
Tipo di test:
1 polo
Rilevatore di tensione senza contatto:
sì
Lunghezza:
158 mm
Categoria del circuito di misura:
CAT III (uso con carichi di potenza)
Carico interno (per test RCD):
no
Carico commutabile:
no
Strumento a polo singolo per il rilevamento della fase:
sì
Display LC retroilluminato:
no
Memoria misura più recente (HOLD):
no
Illuminazione del punto di misurazione:
no
Alimentazione:
Batteria
Puntali con calotte di protezione:
no


