INTERCABLE SRL - INRAM0108 SET RILEVATORE DI TENSIONE 1.000V SENZA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione misurabile - 600...1000 V
Indicatore di tensione - Lampada al neon
Tipo di test - 2 poli
Sequenzimetro (Indicatore di sequenza di fase) - sì
Test di continuità - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8014212179036
Codice prodotto
INRAM0108
Cod. produttore
AM0108
Produttore
INR
Tensione misurabile:
600...1000 V
Indicatore di tensione:
Lampada al neon
Tipo di test:
2 poli
Sequenzimetro (Indicatore di sequenza di fase):
sì
Test di continuità:
sì
Indicatore di continuità:
Acustico
Rilevatore di tensione senza contatto:
no
Lunghezza:
245 mm
Categoria del circuito di misura:
CAT III (uso con carichi di potenza)
Carico interno (per test RCD):
no
Carico commutabile:
no
Strumento a polo singolo per il rilevamento della fase:
sì
Display LC retroilluminato:
sì
Utilizzabile in caso di pioggia:
no
Memoria misura più recente (HOLD):
no
Illuminazione del punto di misurazione:
no
Alimentazione:
Batteria
Puntali con calotte di protezione:
sì