pagina iniziale

INTERCABLE SRL - INRAI0408 PANTALONE 7KA-DPI III CAT. BLU ROYAL GRA

INTERCABLE SRL
copiacopia
INTERCABLE SRL - INRAI0408 PANTALONE 7KA-DPI III CAT. BLU ROYAL GRA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione - 58...58

  • Sesso - Unisex

  • Colore - Blu

  • Tipo di chiusura - Bottone e occhiello

  • Vestibilità - Drop regolare

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014212217028

Codice prodotto

INRAI0408

Cod. produttore

AI0408

Produttore

INR

Dimensione:

58...58

Sesso:

Unisex

Colore:

Blu

Tipo di chiusura:

Bottone e occhiello

Vestibilità:

Drop regolare

Lunghezza:

Lunghezza 1/1

Materiale:

Tessuto misto

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Peso del materiale:

260 g/m²

Protezione contro calore e fuoco secondo EN 11612:

A prova di arco elettrico:

Ritardante la fiamma:

doneo alla protezione dell’operatore dal contatto accidentale con fiamme di limitata entità, dal calore convettivo e radiante e protegge contro gli effetti dell’esposizione ravvicinata ad archi elettrici.\nPantalone composto da:\n• sul davanti all’altezza dei fianchi\n• sono ricavate n.2 tasche inclinate con un inserto di colore a contrasto e fermate da tratto di velcro\n• all’altezza della metà gambale sono applicate n. 2 tasche con soffietto ed alette rettangolari\n• il dietro presenta n. 2 tasche a toppa applicate con doppie alette rettangolari,\n• all'altezza della metà fianchi, è inserito un elastico per consentire una miglior vestibilità del capo\n• il capo invernale è completamente foderato