pagina iniziale

INTERCABLE SRL - INRAG2020A-F BORSA PER GIUNTISTI DOTATA COMPLETA

INTERCABLE SRL
copiacopia
INTERCABLE SRL - INRAG2020A-F BORSA PER GIUNTISTI DOTATA COMPLETA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di cacciaviti a taglio - 3

  • Numero di pinze - 1

  • Numero di chiavi a brugola - 1

  • Numero di martelli - 2

  • Numero di lime - 2

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014212146489

Codice prodotto

INRAG2020A-F

Cod. produttore

AG2020A-F

Produttore

INR

Numero di cacciaviti a taglio:

3

Numero di pinze:

1

Numero di chiavi a brugola:

1

Numero di martelli:

2

Numero di lime:

2

Numero di tagliacavi:

1

Numero di utensili multifunzione:

1

Numero totale di utensili:

24

Imballaggio:

Valigia

Dotazione:\n• 1 borsa vuota \n• 1 calibro a corsoio 1/20 150 mm \n• 1 flessometro 3 m \n• 1 spazzolino d’acciaio per lime \n• 1 raspetta senza manico \n• 1 lima mezza tonda con manico \n• 1 giravite ad intaglio 3,0x100 \n• 1 giravite ad intaglio 4,0x100 \n• 1 giravite ad intaglio 5,5x125 \n• 1 chiave maschio esag. con testa sferica 6 mm \n• 1 martello 300 g \n• 1 mazzuola Ø 35 mm \n• 1 divaricatore guaine \n• 1 forbice speciale per elettricisti \n• 1 coltello speciale con lama pesante semiisol. \n• 1 lama di ricambio \n• 1 coltello speciale con lama a trapezio \n• 3 lame di ricambio \n• 1 lente biconvessa illuminata \n• 1 pinza universale 190 mm \n• 1 tagliacavo 160 mm \n• 1 tubetto di grasso siliconico - 100 ml \n• 1 chiave a brugola 2,5 mm \n• Tagliacavo a cremagliera Ø 54mm\n• Sguainacavo universale AMS\n• Spellacavo IMS 20kV\n• Attrezzo spellacavo per semiconduttore - HLSe rermaglio per HLS\n• Attrezzo spellacavo per semiconduttore - FBS\n• Tagliasmusso universale - UFS