INTERCABLE SRL - INRAG1013 PASTA DI SILICONE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per cavi - sì
Adatto per tubi - sì
Confezione - Tubo
Contenuto - 100 ml
Peso netto - 100 g
Confezione
1 PZ
EAN
8014212013262
Codice prodotto
INRAG1013
Cod. produttore
AG1013
Produttore
INR
Adatto per cavi:
sì
Adatto per tubi:
sì
Confezione:
Tubo
Contenuto:
100 ml
Peso netto:
100 g
Utilizzabile su plastica:
sì
Utilizzabile su metallo:
sì
Senza acidi:
no
Utilizzabile su cemento armato:
sì
Utilizzabile su superfici bagnate:
sì
Solubile in acqua:
no
Utilizzabile con acqua potabile:
no
Forma:
Gel


