INTERCABLE SRL - INRAE6200 SPELLAFILI FSI 10 NEUTRO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Profondità di intaglio regolabile - sì
Taglio longitudinale - no
Taglio tondo - sì
Lame intercambiabili - sì
Sezione di spelatura - 10...10 mm²
Confezione
1 PZ
EAN
8014212009388
Codice prodotto
INRAE6200
Cod. produttore
AE6200
Produttore
INR
Profondità di intaglio regolabile:
sì
Taglio longitudinale:
no
Taglio tondo:
sì
Lame intercambiabili:
sì
Sezione di spelatura:
10...10 mm²
Taglio a spirale:
sì
Indicato per la spellatura di cavi unipolari flessibili di sezione 2,5, 4, 6 mmq e cavi unipolari rigidi di sezione 10 mm². Idoneo anche per lavori sotto tensione fino a 1000V AC e 1500V DC.\nCaratteristiche:\n• profondità di spellatura fissa a 20 mm\n• lame incorporate nell’attrezzo\n• indicazione direzione di taglio con freccia\n• isolamento secondo la Norma CEI EN 60900 / IEC 900\n• spellatura agevole fino a -10°C