pagina iniziale

INTERCABLE SRL - INRAC3708 CHIAVE A T DINAMOMETRICA 12.5X8NM

INTERCABLE SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Coppia di serraggio - 8...8 Nm

  • Dimensione dell'attacco - 1/2 pollice

  • Elettronico - no

  • Isolato -

  • Lunghezza complessiva - 160 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014212021823

Codice prodotto

INRAC3708

Cod. produttore

AC3708

Produttore

INR

Coppia di serraggio:

8...8 Nm

Dimensione dell'attacco:

1/2 pollice

Elettronico:

no

Isolato:

Lunghezza complessiva:

160 mm

Regolazione costante (progressiva):

Larghezza della testa:

110 mm

Adatto per prolunga:

Modello di cacciavite:

no

Con segnale acustico:

no

Con prolunga:

no

Isolamento 1000 V:

Chiave dinamometrica. Taratura fissa secondo da Norma EN26789 (tolleranza ±6% del valore nominale) dispositivo di blocco azionabile con una sola mano. Attacco quadro secondo la norma ISO1174 DIN3120.