pagina iniziale

INTERCABLE SRL - INRABI1 SPELLACAVO ABI1 PER D4,5-29MM - ABI1

INTERCABLE SRL
copiacopia
INTERCABLE SRL - INRABI1 SPELLACAVO ABI1 PER D4,5-29MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro zona di asportazione isolamento - 4...29 mm

  • Profondità di intaglio regolabile -

  • Sezione longitudinale -

  • Taglio rotondo -

  • Taglio della spirale -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014212515704

Codice prodotto

INRABI1

Cod. produttore

ABI1

Produttore

INR

Diametro zona di asportazione isolamento:

4...29 mm

Profondità di intaglio regolabile:

Sezione longitudinale:

Taglio rotondo:

Taglio della spirale:

Lama intercambiabile:

Sguainacavo universale con serraggio rapido a molla. • Ampio campo di applicazione: diametro da 4,5 mm a 29 mm • Adatto a tipi di cavi con isolamento morbido e duro • Lama in acciaio temprato • Affilatura speciale della lama per una rimozione pulita della guaina esterna • Possibilità di tagli circolari, longitudinali ed elicoidali • Nessuna inclinazione dovuta alla trazione assiale del dispositivo in direzione longitudinale • La profondità di taglio può essere regolata a scatti da 0,1 mm a 3 mm utilizzando la manopola (in senso orario) • Nessun danno alle parti sottostanti • Grazie alla speciale proprietà di scorrimento sulla superficie del cavo, è garantito un lavoro privo di resistenza • Design piccolo e compatto • Design pratico ed ergonomico