INTERCABLE SRL - INRAB7720E Borsa priva di mat.x lavori in tens.BT-m


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Borsa / Tasca
Materiale - Plastica
Altezza - 360 mm
Con tracolla - no
Qualità del materiale - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
8014212033116
Codice prodotto
INRAB7720E
Cod. produttore
AB7720E
Produttore
INR
Modello:
Borsa / Tasca
Materiale:
Plastica
Altezza:
360 mm
Con tracolla:
no
Qualità del materiale:
Altri
Larghezza:
560 mm
Con serratura:
no
Profondità:
320 mm
Con separatore scomparti:
sì
Con schiuma:
no
Con serrature / Portalucchetto:
no
Colore:
Rosso
Scomparto amovibile:
no