INTERCABLE SRL - INRAB4700 VALIGETTA 370X170X50 PER GUANTO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Valigetta / Cassetta
Materiale - Plastica
Numero totale degli scomparti - 1
Altezza - 50 mm
Con tracolla - no
Confezione
1 PZ
EAN
8014212015365
Codice prodotto
INRAB4700
Cod. produttore
AB4700
Produttore
INR
Modello:
Valigetta / Cassetta
Materiale:
Plastica
Numero totale degli scomparti:
1
Altezza:
50 mm
Con tracolla:
no
Qualità del materiale:
Altri
Larghezza:
420 mm
Con serratura:
sì
Profondità:
170 mm
Con separatore scomparti:
no
Con schiuma:
no
Con serrature / Portalucchetto:
no
Colore:
Altri
Colore rosso segnale (RAL 3001):
no
Scomparto amovibile:
no