INTERCABLE SRL - INR7404120 MINI LIVELLA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 120 mm
Magnetico - no
Numero di bolle - 1
Elettronico - no
Con laser - no
Confezione
1 PZ
EAN
8014212021908
Codice prodotto
INR7404120
Cod. produttore
7404120
Produttore
INR
Lunghezza:
120 mm
Magnetico:
no
Numero di bolle:
1
Elettronico:
no
Con laser:
no
Materiale:
Plastica
Lunghezza 120mm


