INTERCABLE SRL - INR7212000 SCALPELLI SDS-PLUS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 140 mm
Forma del tagliente - Altri
Materiale - Altri
Forma del gambo - Altri
Con paramani - no
Confezione
1 PZ
EAN
8014212265517
Codice prodotto
INR7212000
Cod. produttore
7212000
Produttore
INR
Lunghezza:
140 mm
Forma del tagliente:
Altri
Materiale:
Altri
Forma del gambo:
Altri
Con paramani:
no
Superficie:
Altri
Scalpelli ad alta precisione.\nKit composto da 3 pezzi:\n• scalpello piatto\n• scalpello a punta\n• scalpello piatto largo\n• lunghezza ridotta (140 mm) per facilitare l‘impiego


