pagina iniziale

INTERCABLE SRL - INR7181351 TERMOSOFFIATTORE

INTERCABLE SRL
copiacopia
INTERCABLE SRL - INR7181351 TERMOSOFFIATTORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza nominale assorbita - 2000 W

  • Con regolatore di temperatura -

  • Regolazione del flusso d'aria - A livelli

  • Tensione di alimentazione - 220...240 V

  • Con indicazione della temperatura - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014212036506

Codice prodotto

INR7181351

Cod. produttore

7181351

Produttore

INR

Potenza nominale assorbita:

2000 W

Con regolatore di temperatura:

Regolazione del flusso d'aria:

A livelli

Tensione di alimentazione:

220...240 V

Con indicazione della temperatura:

no

Frequenza:

50...50 Hz

Caratteristiche:\n• 3 impostazioni della temperatura\n• potenza 2000W\n• tensione nominale 220/240V.\n\nInclusi:\n• 1 bocchetta per vetro\n• 1 bocchetta piatta\n• 1 bocchetta di riduzione\n• 1 bocchetta riflettente