INTERCABLE SRL - INR7130582 MARTELLO ALLA TEDESCA 300 GR.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Martello da meccanico (DIN 1041)
Materiale del manico - Legno
Peso della testa - 300 g
Lunghezza - 250 mm
Materiale della testa - Acciaio
Confezione
1 PZ
EAN
8014212019899
Codice prodotto
INR7130582
Cod. produttore
7130582
Produttore
INR
Modello:
Martello da meccanico (DIN 1041)
Materiale del manico:
Legno
Peso della testa:
300 g
Lunghezza:
250 mm
Materiale della testa:
Acciaio
Magnetico:
no
Anti-rimbalzo:
no
Modello antiscintilla:
no
Punta intercambiabile:
no
Peso totale:
300 g


