INTERCABLE SRL - INR7120506 LAMA DI RICAMBIO PUK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 150 mm
Adatto per la plastica - sì
Adatto per legno - sì
Larghezza - 5 mm
Spessore - 0.8 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8014212020772
Codice prodotto
INR7120506
Cod. produttore
7120506
Produttore
INR
Lunghezza:
150 mm
Adatto per la plastica:
sì
Adatto per legno:
sì
Larghezza:
5 mm
Spessore:
0.8 mm
Adatto per l'alluminio:
sì
Lama di ricambio


