INTERCABLE SRL - INR7120502 PUK 305 PICCOLO ARCHETTO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - A lama libera
Tipo - Altri
Lunghezza della lama - 150 mm
Lama per sega - Monofacciale
Sega a trazione - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8014212020765
Codice prodotto
INR7120502
Cod. produttore
7120502
Produttore
INR
Modello:
A lama libera
Tipo:
Altri
Lunghezza della lama:
150 mm
Lama per sega:
Monofacciale
Sega a trazione:
sì
Lame della sega sostituibili:
sì
Adatto per legno:
sì
Adatto per la plastica:
sì
Adatto per l'acciaio:
no
Adatto per acciaio inox:
no
Adatto per l'alluminio:
no
Isolamento 1000 V:
no


