pagina iniziale

INTERCABLE SRL - INR7113104 ASS. CHIAVI A BUSSOLA 39 PZ.

INTERCABLE SRL
copiacopia
INTERCABLE SRL - INR7113104 ASS. CHIAVI A BUSSOLA 39 PZ.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero totale di utensili - 26

  • Confezione - Scatola di metallo

  • Kit per elettricista - no

  • Set di montaggio riscaldamento + sanitari - no

  • Numero di chiavi a brugola - 13

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014212020741

Codice prodotto

INR7113104

Cod. produttore

7113104

Produttore

INR

Numero totale di utensili:

26

Confezione:

Scatola di metallo

Kit per elettricista:

no

Set di montaggio riscaldamento + sanitari:

no

Numero di chiavi a brugola:

13

Numero di inserti:

20

Numero di cricchetti:

1

Assortimento bussole esagonali da mm.4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14, inserti PH1-PH2, inserti PZ1-PZ2, inserti a taglio mm.4-5,5-7, inserti esagonali mm. 3-4-5-6-7-8, inserti torx T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40, un giravite adattatore, una barra di torsione, 2 prolunghe da mm.50 e mm.100, un adattatore snodato, un cricco reversibile.