INTERCABLE SRL - INR652003 DIVARICATORE GUAINE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza di taglio - 20 mm
Lunghezza - 170 mm
Forma del tagliente - Piatta
Materiale - Altri
Forma del gambo - Quadrato
Confezione
1 PZ
EAN
8014212022943
Codice prodotto
INR652003
Cod. produttore
652003
Produttore
INR
Larghezza di taglio:
20 mm
Lunghezza:
170 mm
Forma del tagliente:
Piatta
Materiale:
Altri
Forma del gambo:
Quadrato
Con paramani:
sì
Materiale in polyammide rinforzato, indicato per il montaggio di morsetti a derivazione.


