INTERCABLE SRL - INR613000 GUANTO ANTISUDORE PER GUANTI ISOL.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Cotone
Foderato - no
Isolato - no
Modello lungo - no
Taglia del guanto - 10
Confezione
1 PZ
EAN
8014212029157
Codice prodotto
INR613000
Cod. produttore
613000
Produttore
INR
Materiale:
Cotone
Foderato:
no
Isolato:
no
Modello lungo:
no
Taglia del guanto:
10
Con rivestimento anti scivolo:
no
Colore:
Bianco
Protezione da rischi meccanici:
no
Protezione dal gelo:
no
Qualità del materiale:
Altri
Protezione da rischi chimici:
no
Protezione da calore e fuoco:
no
Modello:
Guanto con dita
Protezione da microrganismi:
no
Protezione da radiazioni ionizzanti:
no
Protezione da contaminazione radioattiva:
no
Tipo di superficie:
Altri
Tipo di chiusura:
Altri
Rivestimento:
Altri
Design dettagliato del risvolto:
Altri
Alta visibilità (colori di segnalazione):
no
Tipo di consegna:
A coppie