INTERCABLE SRL - INR454120 VALIGETTA PER MINUTERIA EUROPLUS METALL


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Valigetta / Cassetta
Materiale - Acciaio
Altezza - 96 mm
Con tracolla - no
Qualità del materiale - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
4005187541205
Codice prodotto
INR454120
Cod. produttore
454120
Produttore
INR
Modello:
Valigetta / Cassetta
Materiale:
Acciaio
Altezza:
96 mm
Con tracolla:
no
Qualità del materiale:
Altri
Larghezza:
440 mm
Con serratura:
no
Profondità:
325 mm
Con separatore scomparti:
sì
Con schiuma:
no
Con serrature / Portalucchetto:
no
Colore:
Blu
Colore rosso segnale (RAL 3001):
no
Scomparto amovibile:
no