INTERCABLE SRL - INR28051 SCALA-PONTEGGIO MOBILE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Alluminio
A doppia salita - sì
Numero posizioni di regolazione - 4
Altezza - 3 m
A due elementi - no
Confezione
1 PZ
EAN
8014212164650
Codice prodotto
INR28051
Cod. produttore
28051
Produttore
INR
Materiale:
Alluminio
A doppia salita:
sì
Numero posizioni di regolazione:
4
Altezza:
3 m
A due elementi:
no
Peso:
27.5 kg
Con piattaforma:
sì
Concepito per utilizzo professionale e per il fai da te. Costituito da un modulo base di m 1,95 e da una prolunga da m 1,5 per un’altezza massima di m 3,45 è ideale per lavori di imbiancatura e manutenzione fino a m 4,45 . E’ costruito in leggerissima lega di alluminio tubolare Ø42 mm con gradini zigrinati antisdrucciolo.


