INTERCABLE SRL - INR2803016 SCALA UNIVERSALE A 4 TRONCHI 4X4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Alluminio
A doppia salita - sì
Numero posizioni di regolazione - 2
Altezza - 4.66 m
A due elementi - no
Confezione
1 PZ
EAN
8014212164629
Codice prodotto
INR2803016
Cod. produttore
2803016
Produttore
INR
Materiale:
Alluminio
A doppia salita:
sì
Numero posizioni di regolazione:
2
Altezza:
4.66 m
A due elementi:
no
Peso:
16 kg
Con piattaforma:
sì
Snodato:
sì
Scala universale in alluminio estruso ribordato, è utilizzabile sia come scala doppia che d‘appoggio. Presenta differenti posizioni di lavoro e chiusa è di minimo ingombro, potendo entrare nel bagaglio di un‘automobile. È trasformabile anche a banco di lavoro (non utilizzabile per salirvi). Ideale per utilizzo professionale o per il "fai da te".


