pagina iniziale

INTERCABLE SRL - INR277560 CESOIA PER FUNI 600 MM

INTERCABLE SRL
copiacopia
INTERCABLE SRL - INR277560 CESOIA PER FUNI 600 MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello / Funzionamento - Meccanico a due mani

  • Adatto per cavi di diametro massimo - 16 mm

  • Lunghezza complessiva - 600 mm

  • Testa di taglio intercambiabile - no

  • Adatto per conduttori rigidi cordati (Classe 2) -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014212023100

Codice prodotto

INR277560

Cod. produttore

277560

Produttore

INR

Modello / Funzionamento:

Meccanico a due mani

Adatto per cavi di diametro massimo:

16 mm

Lunghezza complessiva:

600 mm

Testa di taglio intercambiabile:

no

Adatto per conduttori rigidi cordati (Classe 2):

Adatto per conduttori rigidi a filo unico (Classe 1):

Adatto per corde d'acciaio trecciato:

no

Matrice intercambiabile:

Adatto per conduttori flessibili (Classe 5):

no

Isolato:

no

Isolamento 1000 V:

no

Con funzione spelacavi:

no

Protezione antiurto:

no

Modello dell'impugnatura:

A un componente

Idoneo per il taglio di funi d'acciaio ad elevata resistenza