INTERCABLE SRL - INR22202 SET ADATTATORI PER DISP. PRELIEVO CORREN


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero totale di utensili - 11
Confezione - Scatola di plastica
Confezione
1 PZ
EAN
8014212027177
Codice prodotto
INR22202
Cod. produttore
22202
Produttore
INR
Numero totale di utensili:
11
Confezione:
Scatola di plastica
Set adattatori D8 mm per apparecchiature elettrotecniche.\nIndicato come adattatore per il collegamento di apparecchiature elettrotecniche\n(es: dispositivo shunt, prelievo corrente, cavo di collegamento, ecc.) su teste esagonali o\ncilindriche.\nCaratteristiche:\n• Fissaggio a morsa tramite manopola isolata\n• Possibilità inserimento di vari inserti per il collegamento\n• Resistente ad un carico equivalente a 200 A per 60 min. o 250 A per 15 min.\n• Tensione nominale fino a 600 V AC/DC (50-60 Hz)\n• Resistenza a cortocircuito di 8 kA per 0,2 sec. o 1,3 kA per 60 sec.\n• Paramano in accordo con la norma EN CEI 60900\nDotazione:\n• 1 manopola isolata\n• 1 morsetto isolato\n• 1 set di inserti esagonali tipo 13/17/19 mm \n• 1 inserto per spinotto D6\n• 1 contenitore