INTERCABLE SRL - INR19711 BORSA UTENSILI COMFORT LINE DOTATO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero totale di utensili - 15
Numero di cacciaviti a croce Phillips (PH) - 2
Numero di cacciaviti a taglio - 5
Confezione - Scatola di cartone
Numero di pinze - 1
Confezione
1 PZ
EAN
8014212519979
Codice prodotto
INR19711
Cod. produttore
19711
Produttore
INR
Numero totale di utensili:
15
Numero di cacciaviti a croce Phillips (PH):
2
Numero di cacciaviti a taglio:
5
Confezione:
Scatola di cartone
Numero di pinze:
1
Kit per elettricista:
sì
Numero di segatrici:
1
Numero di strumenti di misura:
2
Numero di tagliacavi:
1