INTERCABLE SRL - INR19710 BORSA UTENSILI COMFORT LINE VUOTO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Borsa / Tasca
Materiale - Tessuto
Numero totale degli scomparti - 1
Altezza - 350 mm
Con tracolla - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8014212519030
Codice prodotto
INR19710
Cod. produttore
19710
Produttore
INR
Modello:
Borsa / Tasca
Materiale:
Tessuto
Numero totale degli scomparti:
1
Altezza:
350 mm
Con tracolla:
sì
Qualità del materiale:
Altri
Larghezza:
470 mm
Con serratura:
no
Profondità:
210 mm
Con separatore scomparti:
sì
Con schiuma:
no
Con serrature / Portalucchetto:
no
Colore:
Nero
Colore rosso segnale (RAL 3001):
no
Scomparto amovibile:
no