INTERCABLE SRL - INR19511 VALIGIA DOT. PER SOST.GRUPPI DI MIS.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di chiavi a brugola - 5
Numero di chiavi a bocca - 2
Numero di inserti a innesto - 5
Numero di tagliacavi - 1
Numero totale di utensili - 33
Confezione
1 PZ
EAN
8014212028037
Codice prodotto
INR19511
Cod. produttore
19511
Produttore
INR
Numero di chiavi a brugola:
5
Numero di chiavi a bocca:
2
Numero di inserti a innesto:
5
Numero di tagliacavi:
1
Numero totale di utensili:
33
Imballaggio:
Valigia
• Bussola 17 mm 3/8” \n• Bussola 19 mm 3/8” \n• Chiave maschio esagonale 5 mm 3/8” \n• Chiave maschio esagonale 6 mm 3/8” \n• Chiave maschio esagonale 8 mm 3/8” \n• Cappucci isolanti Ø max. 10 mm \n• Tronchesino per taglio fili da sigillo \n• Lenzuolo isolante 1000 x 1000 x 1,6 mm \n\nSguainacavo isolato composto di:\n• Manico isolato \n• Inserto di spellautra: 10 mm² \n• Inserto di spellautra: 16 mm² \n• Inserto di spellautra: 25 mm² \n• Lama di ricambio \n• Chiave esagonale maschio 2,5


