INTERCABLE SRL - INR19504E VALIGIA ATTR. ISOL.1000V DOT.COMPLETA-MA
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero totale di utensili - 33
Confezione - Valigetta / Cassetta
Numero di chiavi a brugola - 5
Numero di chiavi a forchetta - 5
Numero di inserti a bussola - 6
Confezione
1 PZ
EAN
8014212039330
Codice prodotto
INR19504E
Cod. produttore
19504E
Produttore
INR
Numero totale di utensili:
33
Confezione:
Valigetta / Cassetta
Numero di chiavi a brugola:
5
Numero di chiavi a forchetta:
5
Numero di inserti a bussola:
6
Numero di tagliacavi:
1
• Bussola 10 mm \n• Bussola 13 mm \n• Bussola 14 mm \n• Bussola 17 mm \n• Bussola 19 mm \n• Bussola 22 mm \n• Chiave maschio esagonale 5 mm \n• Chiave maschio esagonale 6 mm \n• Chiave maschio esagonale 8 mm \n• Chiave maschio esagonale lungo 5L \n• Chaive maschio esagonale lungo 6L \n• Chiave esagonale maschio 2,5 - DIN911 \n• Manico isolato regolabile FSI \n• Inserto di spellatura 16 mm² \n• Inserto di spellatura 25 mm² \n• Inserto di spellatura 35 mm² \n• Inserto di spellatura 50 mm² \n• Inserto di spellatura 54,6 mm² \n• Inserto di spellatura 70 mm² \n• Sguainacavi AMS 1000V


