INTERCABLE SRL - INR19400 BORSA A TRACOLLA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Valigetta / Cassetta
Materiale - Tessuto
Numero totale degli scomparti - 2
Altezza - 100 mm
Con tracolla - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8014212164247
Codice prodotto
INR19400
Cod. produttore
19400
Produttore
INR
Modello:
Valigetta / Cassetta
Materiale:
Tessuto
Numero totale degli scomparti:
2
Altezza:
100 mm
Con tracolla:
sì
Qualità del materiale:
Altri
Larghezza:
200 mm
Con serratura:
sì
Profondità:
300 mm
Con separatore scomparti:
sì
Con schiuma:
no
Con serrature / Portalucchetto:
no
Colore:
Nero
Colore rosso segnale (RAL 3001):
no
Scomparto amovibile:
no