pagina iniziale

INTERCABLE SRL - INR19321 VALIGIA IN RESINA PROFESSIONAL TROLLEY

INTERCABLE SRL
copiacopia
INTERCABLE SRL - INR19321 VALIGIA IN RESINA  PROFESSIONAL TROLLEY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero totale di utensili - 21

  • Numero di cacciaviti a croce Phillips (PH) - 2

  • Numero di cacciaviti a croce Pozidriv (PZ) - 2

  • Numero di cacciaviti a taglio - 3

  • Confezione - Scatola di cartone

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014212177452

Codice prodotto

INR19321

Cod. produttore

19321

Produttore

INR

Numero totale di utensili:

21

Numero di cacciaviti a croce Phillips (PH):

2

Numero di cacciaviti a croce Pozidriv (PZ):

2

Numero di cacciaviti a taglio:

3

Confezione:

Scatola di cartone

Numero di pinze:

3

Kit per elettricista:

Numero di chiavi a brugola:

1

Numero di martelli:

1

Numero di strumenti di misura:

2

Numero di tagliacavi:

3

Dotazione:\n\nUtensili isolati 1000V (conformi alle norme EN 60900, IEC 900, VDE 0682-201):\n• giravite ad intaglio 4x100 SLIM, giravite ad intaglio 5,5x125 SLIM\n• giravite ad intaglio 6,5x150 SLIM, giravite a croce PH 1x75 SLIM\n• giravite a croce PH 2x100 SLIM, giravite Pozidriv PZ 1x75 SLIM\n• giravite Pozidriv PZ 2x100 SLIM, pinza universale 180 mm 2K\n•- tagliacavo 160 mm 2K, pinza a becchi mezz diritti 200 mm 2K\nUtensili non isolati:\n• forbice da elettricista bi-componente\n• guanto di protezione GRIP\n• flessometro 3 m, livella baby\n• set chiave a brugola, coltello universale\n• giravite cercafase 3x65 mm\n• chiave universale Profi Key\n• seghetto tascabile „PUK"\n• martello 300 g\n• pinza per tubi e dadi