pagina iniziale

INTERCABLE SRL - INR19311 VALIGIA IN RESINA NEW PROFESSIONAL DO

INTERCABLE SRL
copiacopia
INTERCABLE SRL - INR19311 VALIGIA IN RESINA   NEW PROFESSIONAL  DO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero totale di utensili - 21

  • Numero di cacciaviti a croce Phillips (PH) - 3

  • Numero di cacciaviti a croce Pozidriv (PZ) - 2

  • Numero di cacciaviti a taglio - 3

  • Confezione - Scatola di cartone

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014212177445

Codice prodotto

INR19311

Cod. produttore

19311

Produttore

INR

Numero totale di utensili:

21

Numero di cacciaviti a croce Phillips (PH):

3

Numero di cacciaviti a croce Pozidriv (PZ):

2

Numero di cacciaviti a taglio:

3

Confezione:

Scatola di cartone

Numero di pinze:

3

Kit per elettricista:

Numero di chiavi a brugola:

1

Numero di martelli:

1

Numero di segatrici:

1

Numero di strumenti di misura:

2

Numero di tagliacavi:

3

Numeri di utensili multifunzione:

1

Dotazione: Utensili isolati 1000V (conformi alle norme EN 60900, IEC 900, VDE 0682-201), giravite ad intaglio 4x100 SLIM, giravite ad intaglio 5,5x125 SLIM, giravite ad intaglio 6,5x150 SLIM, giravite a croce PH 1x75 SLIM, giravite a croce PH 2x100 SLIM,giravite Pozidriv PZ 1x75 SLIM, giravite Pozidriv PZ 2x100 SLIM, pinza universale 180 mm 2K, tagliacavo 160 mm 2K, pinza a becchi mezz diritti 200 mm 2K, Utensili non isolati, forbice da elettricista bi-componente, guanto di protezione GRIP, flessometro 3 m, livella baby, set chiave a brugola, coltello universale, giravite cercafase 3x65 mm, chiave universale Profi Key, seghetto tascabile „PUK", martello 300 g, pinza per tubi e dadi