pagina iniziale

INTERCABLE SRL - INR19310 VALIGIA IN RESINA NEW PROFESSIONAL

INTERCABLE SRL
copiacopia
INTERCABLE SRL - INR19310 VALIGIA IN RESINA  NEW PROFESSIONAL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Valigetta / Cassetta

  • Materiale - Plastica

  • Numero totale degli scomparti - 3

  • Altezza - 220 mm

  • Con tracolla - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014212177421

Codice prodotto

INR19310

Cod. produttore

19310

Produttore

INR

Modello:

Valigetta / Cassetta

Materiale:

Plastica

Numero totale degli scomparti:

3

Altezza:

220 mm

Con tracolla:

no

Qualità del materiale:

Altri

Larghezza:

460 mm

Con serratura:

Profondità:

400 mm

Con separatore scomparti:

Con schiuma:

no

Con serrature / Portalucchetto:

no

Colore:

Nero

Colore rosso segnale (RAL 3001):

no

Scomparto amovibile:

no

Valigia in resina vuota