INTERCABLE SRL - INR19220 VALIGIA EUROTOP IN CUOIO VUOTA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Valigetta / Cassetta
Materiale - Pelle
Numero totale degli scomparti - 3
Altezza - 380 mm
Con tracolla - no
Confezione
1 PZ
EAN
8014212038470
Codice prodotto
INR19220
Cod. produttore
19220
Produttore
INR
Modello:
Valigetta / Cassetta
Materiale:
Pelle
Numero totale degli scomparti:
3
Altezza:
380 mm
Con tracolla:
no
Qualità del materiale:
Altri
Larghezza:
430 mm
Con serratura:
sì
Profondità:
240 mm
Con separatore scomparti:
sì
Con schiuma:
no
Con serrature / Portalucchetto:
no
Colore:
Nero
Colore rosso segnale (RAL 3001):
no
Scomparto amovibile:
no