INTERCABLE SRL - INR19202 VALIGIA ALUSTAR IN ALLUMINIO DOTATA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero totale di utensili - 24
Numero di cacciaviti a croce Phillips (PH) - 3
Numero di cacciaviti a croce Pozidriv (PZ) - 3
Numero di cacciaviti a taglio - 5
Confezione - Scatola di cartone
Confezione
1 PZ
EAN
8014212039071
Codice prodotto
INR19202
Cod. produttore
19202
Produttore
INR
Numero totale di utensili:
24
Numero di cacciaviti a croce Phillips (PH):
3
Numero di cacciaviti a croce Pozidriv (PZ):
3
Numero di cacciaviti a taglio:
5
Confezione:
Scatola di cartone
Numero di pinze:
1
Kit per elettricista:
sì
Numero di martelli:
1
Numero di scalpelli e punzoni:
1
Numero di segatrici:
1
Numero di strumenti di misura:
3
Numero di tagliacavi:
3
Numeri di utensili multifunzione:
2