INTERCABLE SRL - INR19200 VALIGIA IN ALLUMINIO ALUSTAR


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Valigetta / Cassetta
Materiale - Alluminio
Numero totale degli scomparti - 2
Altezza - 190 mm
Con tracolla - no
Confezione
1 PZ
EAN
8014212002693
Codice prodotto
INR19200
Cod. produttore
19200
Produttore
INR
Modello:
Valigetta / Cassetta
Materiale:
Alluminio
Numero totale degli scomparti:
2
Altezza:
190 mm
Con tracolla:
no
Qualità del materiale:
Altri
Larghezza:
485 mm
Con serratura:
sì
Profondità:
385 mm
Con separatore scomparti:
sì
Con schiuma:
no
Con serrature / Portalucchetto:
no
Colore:
Grigio
Colore rosso segnale (RAL 3001):
no
Scomparto amovibile:
no