pagina iniziale

INTERCABLE SRL - INR19160 VALIGIA EUROCOMPACT IN CUOIO VUOTA

INTERCABLE SRL
copiacopia
INTERCABLE SRL - INR19160 VALIGIA  EUROCOMPACT  IN CUOIO VUOTA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Valigetta / Cassetta

  • Materiale - Pelle

  • Numero totale degli scomparti - 1

  • Altezza - 300 mm

  • Con tracolla - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014212038456

Codice prodotto

INR19160

Cod. produttore

19160

Produttore

INR

Modello:

Valigetta / Cassetta

Materiale:

Pelle

Numero totale degli scomparti:

1

Altezza:

300 mm

Con tracolla:

no

Qualità del materiale:

Altri

Larghezza:

440 mm

Con serratura:

Profondità:

200 mm

Con separatore scomparti:

Con schiuma:

no

Con serrature / Portalucchetto:

no

Colore:

Nero

Colore rosso segnale (RAL 3001):

no

Scomparto amovibile:

no

Valigia in cuoio vuota