INTERCABLE SRL - INR19150 MARSUPPIETTO IPERMARIO VUOTO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Borsa / Tasca
Materiale - Tessuto
Arrotolabile / Con ruote - sì
Numero totale degli scomparti - 5
Altezza - 50 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8014212032935
Codice prodotto
INR19150
Cod. produttore
19150
Produttore
INR
Modello:
Borsa / Tasca
Materiale:
Tessuto
Arrotolabile / Con ruote:
sì
Numero totale degli scomparti:
5
Altezza:
50 mm
Con tracolla:
no
Qualità del materiale:
Altri
Larghezza:
245 mm
Con serratura:
sì
Profondità:
245 mm
Con separatore scomparti:
sì
Con schiuma:
no
Con serrature / Portalucchetto:
no
Colore:
Nero
Colore rosso segnale (RAL 3001):
no
Scomparto amovibile:
sì