INTERCABLE SRL - INR19140 BORSA DA CINTURA IN CUOIO - VUOTA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Borsa / Tasca
Materiale - Pelle
Numero totale degli scomparti - 3
Altezza - 200 mm
Con tracolla - no
Confezione
1 PZ
EAN
8014212009562
Codice prodotto
INR19140
Cod. produttore
19140
Produttore
INR
Modello:
Borsa / Tasca
Materiale:
Pelle
Numero totale degli scomparti:
3
Altezza:
200 mm
Con tracolla:
no
Qualità del materiale:
Altri
Larghezza:
100 mm
Con serratura:
no
Profondità:
200 mm
Con separatore scomparti:
sì
Con schiuma:
no
Con serrature / Portalucchetto:
no
Colore:
Marrone
Colore rosso segnale (RAL 3001):
no
Scomparto amovibile:
no