INTERCABLE SRL - INR19122 MARSUPIETTO EUROMARIO DOTATO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di cacciaviti a croce Phillips (PH) - 1
Numero di cacciaviti a taglio - 1
Confezione - Altri
Numero di pinze - 1
Kit per elettricista - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8014212031198
Codice prodotto
INR19122
Cod. produttore
19122
Produttore
INR
Numero di cacciaviti a croce Phillips (PH):
1
Numero di cacciaviti a taglio:
1
Confezione:
Altri
Numero di pinze:
1
Kit per elettricista:
sì
Numero di tagliacavi:
1
Numero di utensili test:
5
Dotazione:\nUtensili isolati 1000V (conformi alle norme EN 60900, IEC 900, VDE 0682-201)\n• pinza universale 180 mm 2K\n• giravite ad intaglio 0,5x3x100\n• giravite ad intaglio 0,8x4x100 SLIM\n• giravite a croce "Phillips" PH 1x75 SLIM\n\nUtensili non isolati\n• forbice da elettricista bi-componente


