INTERCABLE SRL - INR17300 SGUAINACAVO PER CAVO POLYLAM-AIRBAG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro di spelatura - 16...54 mm
Profondità di intaglio regolabile - sì
Taglio longitudinale - sì
Taglio tondo - sì
Lame intercambiabili - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8014212177131
Codice prodotto
INR17300
Cod. produttore
17300
Produttore
INR
Diametro di spelatura:
16...54 mm
Profondità di intaglio regolabile:
sì
Taglio longitudinale:
sì
Taglio tondo:
sì
Lame intercambiabili:
sì
Taglio a spirale:
no
Indicato per la spellatura di guaine esterne e schermo in alluminio con spessore da 0 a 5 mm di cavi MT con diametro da 16 mm a 54 mm.\nCaratteristiche:\n• taglio longitudinale e circolare\n• lama a becco per l’asportazione della guaina incisa\n• impostazione sul diametro del cavo tramite una manopola di riferimento con scala riportata sul lato dell’attrezzo\n• fissaggio del dispositivo sul cavo con un leveraggio a gomito a sgancio rapido, profondità di taglio regolabile da 0-5 mm in passi da 0,1 millimetri commutabile tra taglio longitudinale e circolare\n• indicata per spellare tratti terminali ed intermedi\n• diametro di rotazione dell’attrezzo: 300 mm.\nDotazione:\n• sguainacavo con serraggio rapido AMX\n• leva di avanzamento\n• custodia in materialenylon