INTERCABLE SRL - INR17130 SGUAINACAVI 1000V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro di spelatura - 25...1000 mm
Profondità di intaglio regolabile - sì
Taglio longitudinale - sì
Taglio tondo - sì
Lame intercambiabili - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8014212022455
Codice prodotto
INR17130
Cod. produttore
17130
Produttore
INR
Diametro di spelatura:
25...1000 mm
Profondità di intaglio regolabile:
sì
Taglio longitudinale:
sì
Taglio tondo:
sì
Lame intercambiabili:
sì
Taglio a spirale:
no
Indicato per la spellatura della guaina esterna con spessore fino a 5mm di tutti i cavi BT e MT con diametro esterno min. di 25mm (limitazione solo per il taglio circolare). Idoneo per lavori sotto tensione fino a 1000V AC e 1500V DC\n• taglio longitudinale e circolare\n• indicato per spellare tratti terminali ed intermedi\n• regolazione profondità di taglio da 0 a 5mm\n• spellatura senza incidere delle parti sottostanti\n• lama intercambiabile a due lati\n• spellatura agevole fino a - 10°C, chiusura dell’attrezzo a scatto.