pagina iniziale

INTERCABLE SRL - INR1623032 CESOIA MANUALE ISOLATA CU+AL-MATR.759007

INTERCABLE SRL
copiacopia
INTERCABLE SRL - INR1623032 CESOIA MANUALE ISOLATA CU+AL-MATR.759007

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello / Funzionamento - Meccanico a cremagliera

  • Adatto per cavi di diametro massimo - 32 mm

  • Max sezione del cavo - 240 mm²

  • Lunghezza complessiva - 315 mm

  • Testa di taglio intercambiabile - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014212038142

Codice prodotto

INR1623032

Cod. produttore

1623032

Produttore

INR

Modello / Funzionamento:

Meccanico a cremagliera

Adatto per cavi di diametro massimo:

32 mm

Max sezione del cavo:

240 mm²

Lunghezza complessiva:

315 mm

Testa di taglio intercambiabile:

no

Adatto per conduttori rigidi cordati (Classe 2):

Adatto per conduttori rigidi a filo unico (Classe 1):

Adatto per corde d'acciaio trecciato:

no

Matrice intercambiabile:

no

Adatto per conduttori flessibili (Classe 5):

no

Isolato:

Isolamento 1000 V:

Con funzione spelacavi:

no

Protezione antiurto:

no

Modello dell'impugnatura:

A un componente

Idoneo per il taglio di cavi in rame e alluminio, con Ø max di taglio 32 mm.\nManici e corpo rivestiti con materiale isolante. Taglio facile e progressivo con una sola mano. Dispositivo di apertura azionabile in qualsiasi posizione mediante semplice apertura dei manici. Taglienti intercambiabili (su richiesta).